Beli Timbangan Duduk Bayi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  2. SOJIKYO Digital Scale Children and Babies (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp669.900

    SOJIKYO Digital Scale Children and Babies (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Selama bulan-bulan pertama tumbuh kembang bayi, penting untuk memantau berat badannya. Dengan skala pediatrik 20BBS, ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan skala standar. Pada skala pediatrik dapat ini menimbang anak hingga 20 kilogram, oleh karena itu sangat cocok juga untuk balita. Akurasi 0,01kg yang hebat memudahkan untuk memantau parameter bayi.
    atribut:
    • Platform Dimension (cm): 56x26
    • Type: Skala Bayi & Anak
    • Keyboard: Tombol ON/OFF untuk menyalakan timbangan. Tombol UNIT untuk mengubah satuan ukuran
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
    • Power Source: Baterai 2 x 1,5V AAA
    • Load Capacity (kg): 20
    • Accuracy (g): 0.1
  3. Oxone Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp339.900

    Oxone Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 180
    • Weight (kg): 1.3
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
    • Color: Random Color
  4. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  5. OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Mulai

    Rp1.899.900

    OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Deskripsi:
    Model : SK-L06B Digital Body Scale Operating mode : Fully automated measurement Heighy measurement method : Ultrasound measurement (high-precision temperature compensation) Weight measurement method : Beam-type pressure sensor with precision balance Display : 5.0-inch color touchscreen with 480x272 resolution Measurement range : Height = 70-200 cm, weight = 2.0-200 kg Precision : Height = A±0.5 cm, weight = A±0.1 kg Body type : BMI Data output format : RS-232C data transmission interface Voltage : 160-250 V AC, 50 Hz Average power consumption : 25 W Operating temperature and humidity : 0-40 °C, 20-85% (non-condensing) Protection against electric shock : Class I, Type B Industrial design : Meet ergonomic needs Weight : 18 kg Dimension : 490mm (P) x 310mm (L) x 2370mm (T) Accessories : Power cable, RS-232C connection cable, 4# hex key, and Instruction for Use
  6. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp999.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
  7. OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)
    Mulai

    Rp1.399.900

    OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)
    Deskripsi:
    Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
  8. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Loading Type: Bottom Loading
Daftar Harga Timbangan Duduk Bayi Terbaru November 2026
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
SOJIKYO Digital Scale Children and Babies (Timbangan Digital)Rp669.900
Oxone Timbangan Badan DigitalRp339.900
OneMed Timbangan Badan DigitalRp149.900
OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi BadanRp1.899.900
TORA Digital Platform ScaleRp999.900
OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)Rp1.399.900
OMRON Healthcare Blood Pressure MonitorRp429.900
Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)